Motion
33761
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1/2", material de la cerda: acero inoxidable
Artículo MI #04263191
No. Fabricante 33761
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1/2", material de la cerda: acero inoxidable
Artículo MI #04263191
No. Fabricante 33761
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO DE PLÁSTICO DEL CEPILLO 33761 3X7 SS

También puede gustarle