Motion
LF1873TAB AGARRE SS-3.75IN J EPDM WH 50SH

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH

LF1873TSS Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.750 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #04268637
No. Fabricante LF1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH
Precio191.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH

LF1873TSS Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.750 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #04268637
No. Fabricante LF1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH
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
Precio191.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699911855

Descripción general

Descripción del fabricante
81426502 LF1873TSS AGARRE S/G 647-5
  • LF1873TAB 3.75 Inch Wide SideGrip™ Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material and Supplied With White EPDM Jaw Shaped 50 Shore A Grippers