Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca11/32 pulg.
- Tamaño de rosca externa7/16 – 14
- Tamaño de la rosca interna1/4 – 20
- Longitud9-1/2 pulg.
- Tamaño del macho de roscarX
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-14-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas