Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la toalla10.250 pulg.
- Ancho de la toalla9.250 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310209043
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
- Estilo de plegado de toalla de papelPliegue único
- Normal o patrónSimple
- Rollo u hojasHojas
- Para usar conGP#56701, GP#56720, GP#59850
- Número total de toallas250