Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 lb
- Diámetro total1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de electrodoAcero inoxidable
Descripción general
- Estos electrodos contienen carbono extrabajo para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos, con bajo contenido de carbono, 18% cromium/8% nitrógeno, como AISI-304-ELC.
- El depósito de soldadura de este electrodo contiene un máximo de 0.04% de carbono, lo que reduce en gran medida la formación de carburos de cromo.
- Tienen una alta tasa de deposición, lo que resulta en una excelente eficiencia.