Motion
7000121643 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 858182, 6 PULG. X 1 PULG. X 1

3M
7000121643 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858182, 6 IN X 1 IN X 1

Abrasivos estándar de 858182 ruedas de acabado metálicas, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 5A MED, 3 por caja
Artículo MI #04285393
No. Fabricante 7000121643 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858182, 6 IN X 1 IN X 1
Precio211.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121643 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858182, 6 IN X 1 IN X 1

Abrasivos estándar de 858182 ruedas de acabado metálicas, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 5A MED, 3 por caja
Artículo MI #04285393
No. Fabricante 7000121643 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858182, 6 IN X 1 IN X 1
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
Su precio$211.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 858182 no tejida y desbarbada 7000121643 Standard Abrasives está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in y un diámetro de orificio central de 1 in, diseñado para la mezcla.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115324857
  • UPC_NO
    00051115324857

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121643 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"