Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 lb
- Diámetro total0.062 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Se utiliza comúnmente para soldar acero inoxidable tipos AISI 304L, 308L, 321 y 347
- Contiene un 0,02% de carbono promedio, lo que produce un depósito de soldadura con buena resistencia contra la corrosión intergranular causada por la precipitación del metal duro