Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1.7500 pulg., 6.35 x 44.45 mm
- Longitud5.5100 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo1318 pulg./lb;148.91 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.;271.53 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.12 mm
- Peso47 lb, 21.319 kg
- Ancho6.1200 pulg.
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.765 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.765 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM824-15-L-56
- Potencia de entrada máxima2.765 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.439 hp;1.819 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1318 pulg-lbs;148.91 Nm