Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebulliciónNo determinado
- Tamaño del contenedor32 oz
- Tamaño/tipo del contenedor32 oz/botella
- Punto de congelaciónNo determinado
- Grado ISO680
- Longitud4.125 pulg.
- Longitud total4.125 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Grado de AAG140
- Vida útil5 años
- Gravedad específica0.845
- Contenido de VOCMenos del 1 %
- Peso1.82 lb
Detalles
- Aditivos incluidosPresión extrema
- Número AGMA8
- AparienciaÁmbar
- AplicaciónAccionamiento por cadena, sistemas de circulación, bombas eléctricas sumergibles, cajas de engranajes, helicoidal, espiga, cadenas de alta temperatura, cojinetes lubricados con aceite, cremallera y piñón, bisel recto y en espiral, engranajes gusanos, engranaje recto
- Material basePAO
- Tipo de baseAceite
- CertificaciónNSF, Kosher
- ColorÁmbar translúcido
- Capacidad del contenedor32 oz
- Tipo de contenedorBotella
- País de origenEE. UU.
- ECCNNLR
- Punto de inflamación450 °F
- Grado alimentarioSí
- Código de armonización340399
- Número de catálogo del fabricante54632
- Número de Upc del fabricante082353546329
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Superlubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceitePAO
- Caja fuerte de plásticoSí
- Línea de productosSuperlubricante®
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65N/C
- PropulsorN/C
- Método de extracciónBebidas espirituosas minerales
- AromaLeve
- Estándares cumplidosISO 9000
- Hoja de datos técnicosY
- Rango de temperatura-40°F a 450 °F
- UPC_NO082353546329
- Viscosidad680 cSt
- Índice de viscosidad141
- Temperatura de trabajo-40°F a 450°F
Descripción general
- Dieléctrico
- Calidad alimentaria
- Limpiar
- Forma una película pesada para lubricar y amortiguar los dientes del engranaje
- Propiedades antidesgaste superiores
- Evita el óxido y la corrosión
- Excelente resistencia a la oxidación
- Se separa fácilmente del agua
- Protección de presión extrema
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable
- Certificación Kosher
- NSF registrado (H1)