Motion
PTRE-3.00-R

PCI
PTRE-3.00-R

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.9375 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, 2.5000 in de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #04304474
No. Fabricante PTRE-3.00-R
Precio230.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-3.00-R

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.9375 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, 2.5000 in de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #04304474
No. Fabricante PTRE-3.00-R
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
Precio230.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-28 UNF
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    4.62 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PTRE
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946128720

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-3.00-R ROLLO DE CINTA DE TRANSFERENCIA SIMPLE REENGRASABLE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron