Motion
TAM1720
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 24 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #04304663
No. Fabricante TAM1720
Precio22.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 24 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #04304663
No. Fabricante TAM1720
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
Precio22.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    13900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAM1720 cuenta con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones compactas de alta resistencia, sistemas automotrices y equipos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAM1720
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TAM
  • Capacidad de carga estática
    20400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAM1720 TAPA DEL EXTREMO DE LA AGUJA CERRADA BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"