Motion
2936201
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #04310827
No. Fabricante 2936201
Precio48.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #04310827
No. Fabricante 2936201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    290
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
2936201 TAP 5/16-24 H4 3FX SEMI-BOT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good