Motion
2992901
Macho de roscar de canal en espiral, serie 299 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca M16 x 2 , métrico grueso
Artículo MI #04310844
No. Fabricante 2992901
Precio167.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 299 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca M16 x 2 , métrico grueso
Artículo MI #04310844
No. Fabricante 2992901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.48 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    299
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
2992901 TOQUE M16X2.0 D7 HY-PRO 299