Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la lata241 mm
- Altura11 pulg.
- Ancho7-1/4 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónFM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
- Capacidad1 gal.
- ColorRojo
- Compensación de fluidoInflamables
- Incluye manguera de embudoEmbudo no incluido
- MaterialAcero
- TipoTipo I
Descripción general
- Reduce los riesgos de incendio y hace que el uso diario de productos inflamables sea más fácil y seguro
- Las características de protección incluyen un supresor de llamas de acero inoxidable resistente a productos químicos de 3.5"- (88 mm-) de largo que detiene la ignición flashback, proporciona un flujo de líquido más rápido y ofrece una durabilidad excepcional
- La tapa a prueba de fugas con autoventilación y cierre automático evita roturas por acumulación de presión y controla vapores y derrames
- La etiqueta de advertencia incluye una zona de identificación extragrande para que el usuario etiquete el contenido para evitar el uso indebido, reducir el potencial de mezclas incompatibles o puede utilizarse para designar al departamento o al propietario individual
- Fabricado en acero galvanizado con un acabado de pintura en polvo resistente, las capacidades de latas de un galón (4 L) y más tienen un amplio espacio de cabeza para acomodar aditivos de aceite
- Cumple con OSHA y NFPA, aprobado por FM, homologado por UL/ULC, cumple con CARB, certificado TUV
- Disponible en cuatro colores adecuados para el almacenamiento de líquidos: amarillo = diésel, azul = queroseno, verde = aceite y rojo = inflamables
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite