Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la lata11-3/4 pulg.
- Altura17-1/2 pulg.
- Diámetro de la manguera5/8 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCARBOHIDRATOS, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
- Capacidad5 galones
- ColorRojo
- Compensación de fluidoInflamables
- Incluye manguera de embudoManguera incluida
- MaterialAcero galvanizado
- TipoTipo II
Descripción general
- Proporciona un vertido rápido y preciso al manipular líquidos inflamables
- El innovador colector patentado se ventila automáticamente para un flujo de líquido suave y sin pegamentos, mientras que el cómodo gatillo Safe-Squeeze® ofrece el máximo control al verter
- La manguera de metal flexible de 9" (229 mm) garantiza un vertido específico en pequeñas aberturas
- El puerto de llenado con mango de diseño ergonómico hace que el llenado sea más fácil que nunca
- Las características de protección incluyen un supresor de llamas de acero inoxidable de larga duración que disipa el calor para evitar la ignición por retorno y una tapa hermética con cierre automático y empaquetada que se ventila automáticamente para proteger contra roturas o explosiones
- La etiqueta de advertencia con una zona de ID extragrande permite al usuario identificar el contenido, la ubicación del departamento o el nombre de usuario individual
- Capacidad adicional para mezclar aditivos para motores de dos ciclos
- Cumple con OSHA y NFPA. Aprobado por FM, homologado por UL/ULC, cumple con CARB, certificado TUV
- Disponible en cuatro colores adecuados para el almacenamiento de líquidos: amarillo = diésel, azul = queroseno, verde = aceite y rojo = inflamables
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite