Motion
S0725-5MO
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 5 TIPO CABLE DE TAPÓN
Artículo MI #04315977
No. Fabricante S0725-5MO
Precio87.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 5 TIPO CABLE DE TAPÓN
Artículo MI #04315977
No. Fabricante S0725-5MO
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
Precio87.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    7 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    S0700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 (estándar) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO 5 TIPO CABLE DE ENCHUFE S0725-5MO
  • Paso de la válvula: 8.5mm
  • Presión de funcionamiento: 0.2 a 0.7 MPa (29 a 102 psi)
  • Caudal hasta to0.11 Cv (C: 0.39 l/s*bar)
  • Disponible como válvula de 3 puertos doble de posición 4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"