Motion
32091
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Forma de Hoja Ronda, Resistente a la Corrosión, Juego de 5 Piezas
Artículo MI #04323741
No. Fabricante 32091
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Forma de Hoja Ronda, Resistente a la Corrosión, Juego de 5 Piezas
Artículo MI #04323741
No. Fabricante 32091
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 mm ranurado, 80 Phillips mm
  • Tamaños de boquilla
    N.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), 3 (ranura) pulg., 4.5 (ranura) pulg., 6.5 (ranura) pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    5
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705320915

Descripción general

Descripción del fabricante
32091 5PC JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS