Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-5/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosEstuche compacto, extensión, trinquete, junta universal
- MaterialAcero al vanadio
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas16
- Número de tomas14 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459506658
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación