Motion
2446-21XC
Pistola de grasa operada por batería: operada por batería, presión máxima de operación de 8000 psi, capacidad de 14 oz, 16 oz
Artículo MI #04344246
No. Fabricante 2446-21XC
Precio441.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa operada por batería: operada por batería, presión máxima de operación de 8000 psi, capacidad de 14 oz, 16 oz
Artículo MI #04344246
No. Fabricante 2446-21XC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio441.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    36 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Capacidad
    20 oz
  • Certificación
    CSA, ETL, UL
  • Acabado de color
    Rojo
  • Tipo de llenado
    A granel, cartucho
  • Tipo de manguera
    Flexible
  • Incluye
    Cargador, estuche, batería
  • Número de Upc del fabricante
    045242200979
  • Material
    Nailon relleno de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    8000 psi
  • Tipo de producto
    Accesorios para pistolas de grasa
  • UPC_NO
    045242200979
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2446-21XC M12 12V PISTOLA GRASA