Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-5/32 pulg.
- Longitud del cabezal5 pulg.
- Peso de la cabeza16 oz
- Longitud total13-1/2 pulg.
- Peso1.85 lb
Detalles
- Tipo de garraCurvado
- Estilo de caraSuave
- Estilo de mangoAcero con agarre cómodo
- Material del cabezalAcero
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO076174511628
- Resistencia a las vibracionesAntivibración