Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tamborHasta 55 galones (EE. UU.)
- Altura total26.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga600 lb
- Número de ruedas2
- Material de la ruedaGoma
Descripción general
- La unidad versátil transporta bidones de hasta 55 galones, se inclina para dispensar y proporciona contención secundaria
- El cárter cerrado le permite mover la unidad sin salpicaduras de líquidos contenidos
- Polietileno resistente con inhibidores UV para uso en interiores y exteriores
- Espacioso pocillo de 14" de alto x 24" de ancho x 16" de largo con capacidad para cubos de 5 galones para rellenar
- La capacidad del cárter le ayuda a cumplir con los registros de contención 40 CFR 264.175 y UFC
- Diseño ergonómico para minimizar la tensión y la fatiga de la espalda
- Con la unidad se incluye de serie un tapón de drenaje
- Las ruedas de goma sólida de 10" son excelentes para su uso en hormigón o asfalto en exteriores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.