Motion
3851-27-0.9-4/6-10.3

BAHCO TOOLS
3851-27-0.9-4/6-10.3

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies 3 pulg. de largo, 27 mm de ancho
Artículo MI #04371651
No. Fabricante 3851-27-0.9-4/6-10.3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
3851-27-0.9-4/6-10.3

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies 3 pulg. de largo, 27 mm de ancho
Artículo MI #04371651
No. Fabricante 3851-27-0.9-4/6-10.3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pies 3 pulg.
  • Grosor  
    0.9 mm
  • Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Corte de contorno
    Corte de contorno
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Serie
    3851
  • Tpi
    4 a 6
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
3851-27-0.9-4/6-10.3" HOJA DE BANDA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good