Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNegro/Rojo/Verde de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de Airprene
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- Tipo de manoEmparejamiento
- Uso en la industriaIngeniería, fabricación, petróleo y gas, servicios públicos
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Protección contra impactos TPR en la parte superior de la mano y en toda la longitud de los dedos
- Alta visibilidad para mayor seguridad
- Clasificación CE para resistencia a cortes y perforaciones de nivel EN388 2
- Sistema de agarre TefLoc en la palma y los dedos, resistente al aceite y mejora el agarre
- Cierre de muñeca de airpreno extendido
- Palma cosida de Kevlar