Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de trabajo efectiva0.29 pulg.
- Longitud total0.79 pulg.
- Diámetro del vástago0.07 pulg.
- Tamaño de la rosca del estileteM2
- Diámetro de la punta0.08 pulg.
Detalles
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Tipo de punta de estileteCilindro
- Material de la boquillaRuby