Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.2500 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo13 °
- Ancho del anillo exterior0.6300 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial34383 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoPrecisión
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial37000 lbf
- SerieWPB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009197
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante