Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca13/32 pulg.
- Longitud del canal4-3/8 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro del mango13/32 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Espiral rápidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Mango reducidoNo
- Serie421
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha