Motion
19767 HOJA DE TELA UTILITARIA 314D  9"X11"P220 PESO J

3M
19767 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P220 J-WEIGHT

Hoja de acabado y lijado recubierta - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, P220 granos, 50 por paquete
Artículo MI #04377505
No. Fabricante 19767 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P220 J-WEIGHT
Precio3.30 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19767 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P220 J-WEIGHT

Hoja de acabado y lijado recubierta - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, P220 granos, 50 por paquete
Artículo MI #04377505
No. Fabricante 19767 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P220 J-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.30 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    P220
  • Número de stock del fabricante
    60440106619
  • Número de Upc del fabricante
    00051115197673
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051115197673

Descripción general

Descripción del fabricante
19767 HOJA DE PAÑO UTILITARIO 314D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Acabado de contornos, desbarbado, elimina el óxido
  • La lámina versátil y duradera funciona en superficies de metal, madera y plástico
  • El soporte de tela es lo suficientemente flexible y duradero como para usarlo en la máquina
  • Desgarre las láminas a mano para un tamaño cómodo y reducir los residuos
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
Los clientes también compraron