Motion
50036OT3G447/9TS

WEG ELECTRIC CORP
50036OT3G447/9TS

Motor de uso general - 500 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447/9TS , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04386464
No. Fabricante 50036OT3G447/9TS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
50036OT3G447/9TS

Motor de uso general - 500 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447/9TS , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04386464
No. Fabricante 50036OT3G447/9TS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447/9TS
  • Longitud total de la dimensión C
    44.57 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2139 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, transportadores, grúas, cortadoras y máquinas de sierra, ventiladores, equipos industriales, máquinas de amasar y mezclar, maquinaria, equipos de embalaje, máquinas de prensado, bombas
  • Descripción Palabra clave
    500 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    536.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    500 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
50036OT3G447/9TS
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good