Motion
JSCVM09
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 9 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 9 mm, 5-15/16 pulg.
Artículo MI #04386631
No. Fabricante JSCVM09
Precio27.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 9 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 9 mm, 5-15/16 pulg.
Artículo MI #04386631
No. Fabricante JSCVM09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    3/4 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9 mm
  • En general Longitud  
    5-15/16 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972714
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM09 BRAZO DE WR REV SPL 9MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron