Motion
JSCVM18
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 18 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 18 mm, 9-5/16 pulg.
Artículo MI #04386639
No. Fabricante JSCVM18
Precio42.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 18 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 18 mm, 9-5/16 pulg.
Artículo MI #04386639
No. Fabricante JSCVM18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    3/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    18 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    18 mm
  • En general Longitud  
    9-5/16 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972806
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM18 BRAZO DE WR REV SPL 18MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron