Motion
JSCVM30
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 30 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 30 mm, 15-7/8 pulg.
Artículo MI #04386643
No. Fabricante JSCVM30
Precio89.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 30 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 30 mm, 15-7/8 pulg.
Artículo MI #04386643
No. Fabricante JSCVM30
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
Precio89.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    30 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    5/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-5/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    30 mm
  • En general Longitud  
    15-7/8 pulg.
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972868
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM30 BRAZO DE WR REV SPL 30MM