Motion
60170
Disco de Mezcla Cerámica 2", 36C, TIPO R
Artículo MI #04389635
No. Fabricante 60170
Precio1.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de Mezcla Cerámica 2", 36C, TIPO R
Artículo MI #04389635
No. Fabricante 60170
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
Precio1.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382601706
  • Aplicación del material
    Acero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero para herramientas
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido Roloc™
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    012382601706

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE MEZCLA DE 60170 2", BOTÓN DE PLÁSTICO
  • Los granos de alúmina cerámica proporcionan una tecnología de microfractura mejorada para una tasa de corte agresiva durante toda la vida útil del grano
  • Recubrimiento superior para rectificado en frío, que protege las piezas de alto valor de la decoloración por calor
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • El soporte de tela se adapta a la pieza de trabajo, lo que proporciona al operador un mayor control del material que se está retirando
  • La conexión tipo R permite un cambio rápido de disco y un montaje sencillo
  • Ideal para el amolado de soldaduras pesadas y para trabajar con metales difíciles de amolar como el acero inoxidable y el aluminio

También puede gustarle