Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.043 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Longitud total3.9500 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382861131
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382861131
Descripción general
- Fabricado con una configuración de filamentos trenzados
- Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
- Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional, diseñado para montarse directamente en un soporte de fresa de plato estándar
- Calidad fina