Motion
24GL-24FFORX90M

GATES RUBBER CO
24GL-24FFORX90M

Adaptador recto 7350-24985 -
Artículo MI #04394893
No. Fabricante 24GL-24FFORX90M
Precio169.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24GL-24FFORX90M

Adaptador recto 7350-24985 -
Artículo MI #04394893
No. Fabricante 24GL-24FFORX90M
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
Precio169.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.26 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Tamaño de la rosca
    2-12 FFORX
  • Tamaño de rosca 1
    2-12
  • Peso
    3.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de baja presión GL de Gates se han diseñado específicamente con una cubierta blanda pre-rizada para funcionar con líneas de succión hidráulica de baja presión y manguera de línea de retorno de baja presión. No se debe utilizar una pieza giratoria activa. Se requieren troqueles GL especiales.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Número de Upc del fabricante
    770075278634
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075278634

Descripción general

Descripción del fabricante
24GL24FFORX90M
  • Diseñado para mangueras de mayor diámetro: hasta 4 pulg.; I; D; La longitud de cuerpo corta proporciona el agarre necesario para requisitos de manguera de baja presión; el diseño de engaste con patrón de burbujas garantiza un sellado óptimo de las mangueras de cable helicoidal en aplicaciones de vacío de retorno;