Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Uso en la industriaConstrucción, minería, trabajos de mampostería, petróleo y gas, manipulación de chapas metálicas y vidrios, recolección y reciclaje de basura
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema/Fibra de vidrio
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO00821812376202