Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg., 6 mm
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total5.8 pulg.
- Peso de la herramienta2.1 lb
Detalles
- Consumo de aire25 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Caballos de fuerza0.6 CV
- Velocidad máxima2600 rpm
- Clasificación de potencia0.6 CV
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida