Motion
44007
Cuchilla de bolsillo - 2-1/2 pulg. de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 3-1/2 pulg. de longitud del mango, Material de mango de aluminio
Artículo MI #04414816
No. Fabricante 44007
Precio110.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de bolsillo - 2-1/2 pulg. de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 3-1/2 pulg. de longitud del mango, Material de mango de aluminio
Artículo MI #04414816
No. Fabricante 44007
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
Precio110.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    0.15 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Material del mango
    Aluminio
  • Incluye
    Bolsillo/clip para cinturón
  • Estilo de cuchilla
    Cuchilla para afrontamiento
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    092644440076

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLO 44007 , BOLSILLO, CIERRE, ACERO INOXIDABLE 2-1/2"
  • La hoja de afrontamiento es de acero inoxidable AUS 8
  • Mango de aluminio anodizado plateado delgado y cómodo para resistencia a la corrosión
  • El botón reversible para el pulgar permite abrirlo fácilmente con una sola mano
  • Incluye bolsillo/clip de cinturón extraíble para un fácil acceso
  • La cuchilla es compacta y ligera
  • Solo 3.5-Inches (88.9 mm) cerrado
  • Pesas 3.5-Ounces