Motion
NAF355520
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04414969
No. Fabricante NAF355520
Precio111.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04414969
No. Fabricante NAF355520
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
Precio111.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    31400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF355520 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho general de 20 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    48000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF355520 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron