Motion
M5030TU
Cojinete bridado y manguito liso - 50 mm D.I., 55 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #04420790
No. Fabricante M5030TU
Precio10.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 50 mm D.I., 55 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #04420790
No. Fabricante M5030TU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Longitud  
    30 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 49.950 a 49.975 mm
  • Peso
    0.2030 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M5030TU50 X 55 X 30mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M5030TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802068820
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, ROHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802068820

Descripción general

Descripción del fabricante
M5030TU 50 X 55 X 30MM ACERO PTFE