Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería462 / 1.6340 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.940 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.440 pulg.
- Altura de la placa0.940 pulg.
- Diámetro del rodillo0.720 pulg.
- Resistencia a la tensión8800 lb
- Peso3 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso462 / 1.634"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante1705
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie462
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.