Motion
BB205KRP2-16.03E

PEER BEARING CO (SKF)
BB205KRP2-16.03E

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Recto, 0.7560 pulg. de diámetro interior, 52 mm OD, 0.7078 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #04431607
No. Fabricante BB205KRP2-16.03E
Precio37.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
BB205KRP2-16.03E

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Recto, 0.7560 pulg. de diámetro interior, 52 mm OD, 0.7078 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #04431607
No. Fabricante BB205KRP2-16.03E
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
Su precio$37.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7560 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    17.98 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.7078 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    BB205RRP2-A AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.7560 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 52 mm y ancho total de 0.7078 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BB205KRP2-16.03E
  • Número de Upc del fabricante
    8865590338368
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    Abridor de discos
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106966821

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BB205KRP2-16.03E AG CON ORIFICIO DE 5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron