Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
- Altura total4.0313 pulg.
- Longitud total5.0625 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio normal
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590080298
- Tipo de productoAlojamientos de recogida
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO1200106995593