Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre ejes0.120 pulg.
- Diámetro del cubo2.9600 pulg.
- Longitud a través del orificio2.12 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.12 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.75 pulg.
- Diámetro exterior5.3800 pulg.
- Longitud total4.3800 pulg.
- Peso10.60 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.75 a 2.12 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM21.6 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153 KD 10 SS FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384153873
- RPM Máx.4500 rpm
- Número de discos2
- Par pico2267 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD10
- Capacidad de par13600 pulg.
Descripción general
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos semiunitarios para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.