Motion
ZPK24246
Filtro de panel de fibra de vidrio, Tamaño del filtro: 24 x 24 x 6", Material del filtro: fibra de vidrio, MERV: 9
Artículo MI #04472364
No. Fabricante ZPK24246
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel de fibra de vidrio, Tamaño del filtro: 24 x 24 x 6", Material del filtro: fibra de vidrio, MERV: 9
Artículo MI #04472364
No. Fabricante ZPK24246
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    23-3/8 x 23-3/8 x 5-7/8 pulg.
  • Tamaño del filtro
    24 x 24 x 6 pulg.
  • Área de medios
    26.39 pies2

Detalles

  • Clasificación de eficiencia
    Del 40 al 45 %
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material del bastidor
    Acero galvanizado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • MERV
    9
  • Velocidad nominal del aire
    250 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.18 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    1.5 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPK24246BO MEDIOS DE FIBRA DE VIDRIO 40-45% EFF.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"