Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de carrera12 pulg.
Detalles
- Ciclo de trabajo a carga completa0.25 %
- Capacidad de carga dinámica750 lbf
- Clasificación Ip del entornoIP45
- Voltaje de entrada24 V CC
- Interruptores de límiteOpcional
- MontajeMuñón
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.10 pulg./s
- Velocidad sin carga1.26 pulg./s
- Capacidad de carga estática3000 lbf
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Freno de sujeción integral