Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho0.9843 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción88507RS COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl 88507RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 0.9843 in, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante88507RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106124252