Motion
GW315PPB11
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 75 mm, 160 mm OD, 68.30 mm de ancho, sellado doble
Artículo MI #04486401
No. Fabricante GW315PPB11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 75 mm, 160 mm OD, 68.30 mm de ancho, sellado doble
Artículo MI #04486401
No. Fabricante GW315PPB11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ancho del anillo interior
    68.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    68.30 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW315PPB11 BOLA RADIAL AGRÍCOLA BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 75 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 160 mm y ancho total de 68.30 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    GW315PPB11
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590366057

Descripción general

Descripción del fabricante
GW315PPB11 BOLA RADIAL AGRÍCOLA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo