Motion
1614-2RSNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 in ID, 2.0000 in OD, 0.3750 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #04486539
No. Fabricante 1614-2RSNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 in ID, 2.0000 in OD, 0.3750 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #04486539
No. Fabricante 1614-2RSNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1614-2RSNR COJINETE DE BOLAS RADIAL - SELLADO
  • Descripción larga
    The 1614-2RSNR is a 1.0000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 2.0000 in OD and 0.3750 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    1614-2RSNR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590653980

Descripción general

Descripción del fabricante
1614-2RSNR COJINETE DE BOLAS RADIAL - SELLADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron