Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166, MCEPS Clase 1
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaGris
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosItek
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaGris
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992000746
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- El puente nasal ventilado de nuevo diseño permite que el calor se disipe del puente nasal para reducir el empañamiento
- Puntas de las varillas de goma inyectada doble suave y puente nasal flexible que proporcionan comodidad antideslizante
- La lente curvada de base 9.75 proporciona una excelente protección lateral contra partículas en el aire
- Protección ligera y sin montura ideal para llevar durante todo el día
- Las lentes ópticas de primera clase proporcionan una visión sin restricciones
- Ofrece protección contra el resplandor excesivo
- Proporciona un 99 % de protección frente a los rayos UVA y UVB dañinos
- Supera los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1
- Cumple con MIL-PRF-32432 estándares balísticos
- CAN/CSA Z94.3-07
- Certificación CE EN166
- No todos los estilos cumplen con CSA
- Estilo de varilla ajustable: números de pieza incluidos ADJ