Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 kg
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- ColorMarrón
- ComposiciónDecena, homopolímero, hidrogenada
- Número de catálogo del fabricante4045326
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)DuPont
- Línea de productosMolykote®
- Rango de temperatura-40 a +446 °F
- TipoLubricante
Descripción general
- Pasta de lubricación adhesiva sin metales que se puede utilizar para todos los trabajos de montaje y lubricación continua, especialmente aquellos expuestos a ambientes corrosivos como agua de salpicadura o humedad.